タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657
適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N
材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール
質量(kg)2.4
車輪径(Φmm)360
直径(Φmm)約36
車輪幅(mm)69
容量(L)36
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)103(内ナット含む)
シャフト長さ(mm)175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(kg)4.2
直径(Φmm)約427
タイプエアー入りタイヤ
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約105(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約74
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)0.91
直径(Φmm)約410
タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約61
タイヤ幅(mm)約50
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4
質量(kg)0.23
タイヤ幅(mm)21
タイヤ外径(mm)75
キャスタータイプ固定車
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)約62
車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。
トラスコ品番176-7810
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約69
タイヤ外径(mm)約360
車輪タイプノーパンクタイヤ
1本
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991
材質タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)175
車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
タイヤ幅(mm)約59
タイヤ外径(mm)約213
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ
最大積載量(kg)30
質量(kg)6
折りたたみ寸法(mm)1190×520×260
テーブル寸法(mm)幅380×奥行320
最大リフト時全高(mm)180~950
全高(mm)600
幅(mm)520
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100
質量(kg)18
荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)1120~1520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
関連キーワード