「タイヤ位置」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734
質量(kg)1.8
全幅(mm)487(ハンドル除く)
タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ
最大積載量(kg)30
質量(kg)6
折りたたみ寸法(mm)1190×520×260
テーブル寸法(mm)幅380×奥行320
最大リフト時全高(mm)180~950
全高(mm)600
幅(mm)520
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
関連キーワード