77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657 適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N 材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)360 直径(Φmm)約36 車輪幅(mm)69 容量(L)36 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)103(内ナット含む) シャフト長さ(mm)175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)約62 車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タイヤセット 13×3
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。 トラスコ品番176-7810 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約103(内ナット含む) タイヤ幅(mm)約69 タイヤ外径(mm)約360 車輪タイプノーパンクタイヤ
1本
8,098 税込8,908
当日出荷

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230 全幅(mm)1080 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬 適合適用容器:直径23cm(7000L) 材質アルミ 質量(kg)積載:80 サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55 本体質量(kg)10.6 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
42,800 税込47,080
3日以内出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)7.3 荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)340~560 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(高さ)(mm)360 ハンドル高さ(mm)860 タイヤ幅(mm)190~350 質量(kg)10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400 質量(kg)11 容量(L)約110 全幅(mm)665 積載荷重(kg)100 全高(mm)650 ハンドル高さ(mm)530 長さ外寸(mm)(バケット)880 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)8.1 荷台寸法(高さ)(mm)780~840 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 均等荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)765~965 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 全長(mm)1190 質量(kg)6.1 全高(mm)514 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1430~1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80 質量(kg)6.6 荷台寸法(高さ)(mm)435 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)800 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)360
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1456 質量(kg)6.9 荷台寸法(高さ)(mm)440 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20 タイヤ幅(mm)約59 タイヤ外径(mm)約213
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566 全長(mm)1010(ハンドル除く) 質量(kg)6.9 座面高さ(mm)210・260・310 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558 全長(mm)700(ハンドル除く) 質量(kg)6.8 座面高さ(mm)330・380 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。 最大使用荷重(kg)80 全長(mm)1560~1980 質量(kg)12 タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)520~610 地上高さ(mm)220~420
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810) タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ひき丸
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1610 幅(mm)863 均等荷重(kg)100 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)