カテゴリ

  • 農業機械(65)
    • ハウスカー(園芸運搬車)(65)
絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • アルミス(26)
  • シンセイ(19)
  • 槍木産業(9)
  • 昭和ブリッジ販売(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • CANYCOM(2)
  • アルインコ(1)
  • 共立(1)
  • マキタ(1)
  • ボンフォーム(1)
  • ヤンマー(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • YARD FORCE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハウスカー タイヤ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)タイヤセット(キャスター)HARAX(ハラックス)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
ラックスカーゴ HARAX(ハラックス)ラックスカーゴHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)仕様組立品付属品標準棚板2枚トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1119材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)7.7高さ(mm)530タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150材質本体:アルミ合金積載面寸法(mm)920×1070~1670全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
タイヤセット HARAX(ハラックス)タイヤセットHARAX(ハラックス)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
タイヤセット HARAX(ハラックス)タイヤセットHARAX(ハラックス)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボス幅(mm)約94シャフト径(Φmm)8
ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) HARAX(ハラックス)ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ最大積載量(kg)30質量(kg)6折りたたみ寸法(mm)1190×520×260テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大リフト時全高(mm)180~950全高(mm)600幅(mm)520
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)キャリボーイ 背負動噴用運搬台車HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
種類動力式噴霧器パーツタイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288全高(mm)950
動噴カート HARAX(ハラックス)動噴カートHARAX(ハラックス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 スタンド跳ね上げタイプ HARAX(ハラックス)コン助 スタンド跳ね上げタイプHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100質量(kg)10.4荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100全長(mm)1550質量(kg)6.9全高(mm)544荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1115荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用HARAX(ハラックス)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100全長(mm)1190質量(kg)6.1全高(mm)514荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車 HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車HARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車HARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
はなこ 荷台面が高いタイプ HARAX(ハラックス)はなこ 荷台面が高いタイプHARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
質量(kg)7.2荷台寸法(高さ)(mm)349荷台寸法(長さ)(mm)820タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5)有効幅(mm)260
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車HARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820全幅(mm)310有効幅(mm)260
ラクエモン 高設いちご用台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン 高設いちご用台車HARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100全長(mm)1230~1630質量(kg)8.5座面高さ(mm)440~620タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車HARAX(ハラックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10荷台寸法(長さ)(mm)585~650荷台寸法(幅)(mm)270~400タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
ウエコロ 定植用作業台車 HARAX(ハラックス)ウエコロ 定植用作業台車HARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30質量(kg)2.2タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mmタイヤ幅(mm)180~460地上高さ(mm)160~210
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。最大使用荷重(kg)80全長(mm)1560~1980質量(kg)12タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)520~610地上高さ(mm)220~420
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプ HARAX(ハラックス)楽太郎 収穫台車横向き傾斜タイプHARAX(ハラックス)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車HARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)荷台寸法(高さ)(mm)735タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)HARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。
最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200)タイヤ幅(mm)1150~1750
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら