1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)タマゾロイ
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2130 質量(kg)103 全幅(mm)610 全高(mm)1280 処理能力250~300kg/h コンセントAC100V(アース付)
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷