7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6 ローラー幅(mm)160 本体幅(mm)280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アオリラーク
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして 質量(kg)2.6 高さ(cm)38.5~58.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 幅(cm)ガイド部:19 全長(cm)71
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)グラコロ
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途ホースガイド 質量(kg)1.9 直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16 材質(ベース)ステンレス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 全長(cm)64.2 適合ホース動噴ホース 全幅(cm)16.5
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)ホーススルー
・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。・R-40は硬い地面向けです。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 幅(cm)ガイド部:19 全長(cm)71
1台
3,798 税込4,178
9日以内出荷

HARAX(ハラックス)ホースフリー
・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1 全長(cm)49 全幅(cm)16.5
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷