3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
使用荷重(kg)適合:60~100
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様組立品 トラスコ品番706-5915 材質本体:アルミ合金 段数2 天板寸法(mm)480 天板高さ(m)0.5 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 座面高(cm)60~70
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様組立品 トラスコ品番706-5911 材質本体:アルミ合金 段数3 天板寸法(mm)480 天板高さ(m)0.75 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 座面高(cm)85~95
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 椅子