4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)台五郎 アルミ製作業台
最大使用荷重(kg)120 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 段数1
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5911 材質アルミ製 質量(kg)7 段数3 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)850~950 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷