6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)フリーダムステージ
徹底して安全・安心を考えています。 連結構造の採用により広い作業スペースが実現。 大きく使って小さく収納! 広い床面積(1台約3m2) 高さ調節7段階 使い易いワンタッチ構造 高い安全性と抜群の耐久性 リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300 最大使用荷重(kg)250 仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm 材質フレーム:スチール キャスターストッパー付10個 材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン 設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520) 設置寸法・幅(mm)2200 キャスター径(Φmm)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時) 高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節) 天板寸法・幅(mm)2200 天板寸法・奥行(mm)1300
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)455 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面) 段数1 車輪Φ150ノーパンク 有効幅(mm)(天板)260 天板寸法・奥行(mm)260
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
最大使用荷重(kg)100 仕様高さ調節付、回転式 材質アルミ製 天板寸法・幅(mm)120
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。 最大使用荷重(kg)80 全長(mm)1560~1980 質量(kg)12 タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)520~610 地上高さ(mm)220~420
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷