「作業用踏台」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)455
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)190
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5915
材質アルミ製
質量(kg)6.1
段数2
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)600~700
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5912
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5911
材質アルミ製
質量(kg)7
段数3
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)850~950
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5913
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)
段数1
車輪Φ150ノーパンク
有効幅(mm)(天板)260
天板寸法・奥行(mm)260
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100
段数1
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。
仕様組立式、取手付き
トラスコ品番696-6674
材質アルミ製
質量(kg)3.3
段数2
踏ざん踏面幅(mm)142
天板高さ(m)0.55
踏ざん間隔(mm)275
高さ(cm)55
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)425
天板寸法・奥行(mm)312
天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数2
設置寸法・奥行(mm)547
設置寸法・幅(mm)497
アルミ製のゲタは軽量ですから、つけたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。接地面が広いため、倒れにくく安定します。ゆるみにくいベルトを採用。
最大使用荷重(kg)100
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)120
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
段数1
天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
材質アルミ製
質量(kg)3.3
踏ざん踏面幅(mm)142
天板高さ(m)0.35
踏ざん間隔(mm)275
高さ(cm)55
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)425
天板寸法・奥行(mm)312
天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード