「反転装置 搬送」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9
全幅(mm)847
寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2
奥行(mm)920
全幅(mm)1730~2980
全高(mm)106,011,101,160
使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)1300以下
タイヤ幅(mm)450~1400
地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
関連キーワード