14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)760~960 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760 荷台寸法(長さ)(mm)820 全幅(mm)310 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3 全幅(mm)310 全高(mm)800 荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付) タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167 積載均等耐荷重(kg)150
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)