20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80 質量(kg)10.1 荷台寸法(高さ)(mm)650~750 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)720~1120 タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)100 質量(kg)2.9 全幅(mm)700 全高(mm)860 荷台寸法(長さ)(mm)1800
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)タナッコ 果樹収穫台車
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)10 荷台寸法(長さ)(mm)585~650 荷台寸法(幅)(mm)270~400 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1230~1630 質量(kg)8.5 座面高さ(mm)440~620 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)760~960 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167 積載均等耐荷重(kg)150
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3 全幅(mm)310 全高(mm)800 荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付) タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760 荷台寸法(長さ)(mm)820 全幅(mm)310 有効幅(mm)260
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

関連カテゴリ