イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1230~1630
質量(kg)8.5
座面高さ(mm)440~620
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能)
全長(mm)2130
質量(kg)103
全幅(mm)610
全高(mm)1280
処理能力250~300kg/h
コンセントAC100V(アース付)
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
翌々日出荷
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991
材質タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)175
車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558
全長(mm)700(ハンドル除く)
質量(kg)6.8
座面高さ(mm)330・380
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566
全長(mm)1010(ハンドル除く)
質量(kg)6.9
座面高さ(mm)210・260・310
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1610
幅(mm)863
均等荷重(kg)100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5911
材質アルミ製
質量(kg)7
段数3
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)850~950
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5915
材質アルミ製
質量(kg)6.1
段数2
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)600~700
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして
質量(kg)2.6
高さ(cm)38.5~58.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。
紙管ホルダーが回転するのでスムーズにフィルムをくり出せます。
二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
全長(mm)690(ハンドル除く)
質量(kg)4.8
全幅(mm)290
使用フィルム幅:135~230cm、径:直径22cmまで
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1495~1865
質量(kg)8
テーブル長(mm)400~630
座面高さ(mm)205・255・305
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)250
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助
質量(kg)1.3
全長(cm)64.2
適合ホース動噴ホース
全幅(cm)16.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード