ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能)
全長(mm)2130
質量(kg)103
全幅(mm)610
全高(mm)1280
処理能力250~300kg/h
コンセントAC100V(アース付)
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
翌々日出荷
関連キーワード