「折りたたみ 踏み台 アルミ」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
質量(kg)3.3 寸法(cm)中段有効:46.6×14.2、天板有効:42.5×31.2 最大使用荷重(kg)100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
質量(kg)3.1 最大使用荷重(kg)100
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
質量(kg)4 最大使用荷重(kg)100
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 材質(本体)アルミ合金 タイプ背面キャスターΦ75mm付 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 トラスコ品番510-3686 材質本体:アルミ合金 幅(mm)1135 寸法(mm)ステップ:550×160 タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ 段数7段 天板寸法(mm)500×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540 天板高さH(mm)1610 天板高さ(m)1.87 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)1135×2325×340 最大使用質量(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷