天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
材質アルミ製
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
材質アルミ製
質量(kg)3.3
踏ざん踏面幅(mm)142
天板高さ(m)0.35
踏ざん間隔(mm)275
高さ(cm)55
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)425
天板寸法・奥行(mm)312
天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード