三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。
材質本体:アルミ合金
最大使用質量(kg)80
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150
正面踏ざん有効幅(mm)800
踏ざん踏面幅(mm)280
材質アルミ
奥行(mm)(ステップ)800
全幅(mm)900
各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
用途枝打ち作業時に
トラスコ品番176-7822
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1640
幅(mm)235
タイプワンダ用の中はしご
有効長(mm)1500
全長(cm)164
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
アルミ製枝打ちはしごです。
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ合金
使用角度(°)80~90
仕様組立品
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。
付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1
材質本体:アルミ合金
奥行(mm)ステップ:160
正面踏ざん有効幅(mm)400
最大使用質量(kg)100
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ製
使用角度(°)80~90
材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
・天板、伸縮脚、手摺(左右)付き。・ステップの奥行が16cmと広く安心して昇降できます。・天板が広く昇降時に天板で体の向きを変えられますから、常にはしご側を向き手摺につかまりながら昇降でき安全です。また手摺付きですから荷物掲載時の回避場所にもなります。・足が伸縮式ですからトラックのアオリや荷台の高さに合わせてセット出来ます。・伸縮操作レバーは二重ロック機構ですから安心です。また手を放すだけで自然に二重ロックされます。・天板は折り畳み式で本体の中に納まり、手摺も簡単に着脱できますからコンパクトに収納出来ます。
用途トラックの荷台の昇降に
質量(kg)16
幅(cm)ステップ幅40
フック有効幅7.4cm、高さ115~144cm
最大使用荷重(kg)100
奥行き(cm)ステップ奥行16
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トラックのシート掛け、荷役作業や工場、倉庫などで大活躍!
天板が広くその上で作業ができる為、様々な作業におすすめです。
奥行が広く安心して昇降できる幅広設計。
両側手摺標準装備で安全!取り外しもカンタンなので様々な現場状況に対応できます。
折りたたみ構造なので組立不要!収納時場所にも困りません。
背面キャスター付きで移動も便利!
天板高さ(m)1.35
最大使用質量(kg)100
奥行き(cm)117
関連キーワード