天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
関連キーワード