ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)翌々日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ最大積載量(kg)30質量(kg)6折りたたみ寸法(mm)1190×520×260テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大リフト時全高(mm)180~950全高(mm)600幅(mm)520