4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。 材質本体:アルミ合金 最大使用質量(kg)80
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)