カテゴリ

  • 農業機械(15)
    • 苗箱収納棚(8)
絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • モノタロウ(5)
  • P・O・Pプロダクツ(9)
  • 渡辺泰(17)
  • DAIM(10)
  • 昭和ブリッジ販売(4)
  • サカタのタネ(48)
  • 豊幸園(16)
  • アカサカ(1)
  • セキスイ(1)
  • ハイポネックスジャパン(38)
  • HEADS(ヘッズ)(34)
  • シーム(19)
  • TAKAGI(高儀)(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(13)
  • みかど加工(13)
  • タカショー(11)
  • サンエー(10)
  • J.garden(10)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「苗」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプHARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186棚段数(段)6
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140棚段数(段)8
線引くん HARAX(ハラックス)線引くんHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
マークン HARAX(ハラックス)マークンHARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
ウエラック HARAX(ハラックス)ウエラックHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
輪太郎 アルミ製リヤカー HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製リヤカーHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカーHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント) HARAX(ハラックス)苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。
最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200)タイヤ幅(mm)1150~1750
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)楽太郎 RA-100・RA-200共通部品HARAX(ハラックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
関連キーワード
苗床特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら