重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)11.4
荷台寸法(長さ)(mm)1550
荷台寸法(幅)(mm)6150
厚さ(mm)50
使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1080
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1430~1880
質量(kg)9.3
タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)
地上高さ(mm)220・270
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード