3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200) タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー 質量(kg)13.5 最大積載量(kg)120 荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300 荷台寸法(幅)(mm)800~1120 ハンドル長さ(mm)900 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷