10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5911 材質アルミ製 質量(kg)7 段数3 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)850~950 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5913 材質アルミ製 質量(kg)3.1 段数2 天板寸法(mm)△480 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5912 材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
材質アルミ製 質量(kg)3.3 踏ざん踏面幅(mm)142 天板高さ(m)0.35 踏ざん間隔(mm)275 高さ(cm)55 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)425 天板寸法・奥行(mm)312 天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)段付踏台
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。 仕様組立式、取手付き トラスコ品番696-6674 材質アルミ製 質量(kg)3.3 段数2 踏ざん踏面幅(mm)142 天板高さ(m)0.55 踏ざん間隔(mm)275 高さ(cm)55 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)425 天板寸法・奥行(mm)312 天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質アルミ製 質量(kg)3.1 段数2 天板寸法(mm)△480 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数2 設置寸法・奥行(mm)547 設置寸法・幅(mm)497
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 トラスコ品番510-3686 材質本体:アルミ合金 幅(mm)1135 寸法(mm)ステップ:550×160 タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ 段数7段 天板寸法(mm)500×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540 天板高さH(mm)1610 天板高さ(m)1.87 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)1135×2325×340 最大使用質量(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷