段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数2
設置寸法・奥行(mm)547
設置寸法・幅(mm)497
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。
仕様組立式、取手付き
トラスコ品番696-6674
材質アルミ製
質量(kg)3.3
段数2
踏ざん踏面幅(mm)142
天板高さ(m)0.55
踏ざん間隔(mm)275
高さ(cm)55
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)425
天板寸法・奥行(mm)312
天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5915
材質アルミ製
質量(kg)6.1
段数2
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)600~700
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5912
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5913
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
関連キーワード