「農作業用いす」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558
全長(mm)700(ハンドル除く)
質量(kg)6.8
座面高さ(mm)330・380
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
関連キーワード