タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5921
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
タイプ側面パネル付
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5920
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
タイプ4面パネル付
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。
トラスコ品番868-8420
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1681
幅(mm)870
高さ(mm)750
タイプ4面パネル付
均等荷重(kg)180
タイヤタイプ20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に
積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)
仕様組立品
付属品標準棚板2枚
トラスコ品番176-4145
長さ(mm)1750
幅(mm)640
質量(kg)34
高さ(mm)1600
材質(本体)アルミ合金
タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード