7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200) タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

最大幅235cmまで広げられる部品です。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(高さ)(mm)760~960(RA-100)、840~1040(RA-200) タイヤ幅(mm)1750~2350
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200) タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200) タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)【荷台】92×107~167 積載均等耐荷重(kg)150
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ