カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(9)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(110)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • メディコムジャパン
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(83)
  • 以上(88)
  • 以上(89)
  • 以上(91)
価格
  • 1,500円以下(20,982)
  • 1,500-10,000円(14,800)
  • 10,000-50,000円(6,325)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
プロケア ニトリルグローブ メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブメディコムジャパン(9件のレビュー)
729税込802
1箱(100枚)
欠品中
【高い防護性能】 最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。 【快適なフィット感】 優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。 【最適な伸縮性】 伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。 【ラテックス&パウダーフリー】 天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09以上(指先)、0.05以上(手の平)全長(mm)240以上入数(枚)100規格食品衛生法準拠機能耐薬品・伸縮性粉有無無しエンボス加工指先エンボス医薬品医療機器等法一般医療機器
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
プロレーンマスクリラックス 50枚 メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚メディコムジャパン(9件のレビュー)
579税込637
1箱(50枚)
当日出荷
【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】アルミノーズピースでぴったりフィットします。耳ひもが柔らかな太ゴムタイプで負担が少ない仕様です
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
メガネが曇りにくいマスク メディコムジャパンメガネが曇りにくいマスクメディコムジャパン(3件のレビュー)
699税込769
1箱(40枚)
当日出荷
メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい
用途感染予防・ウィルス対策形状プリーツ型ホワイト入数(枚)40構造3層包装形態個包装
プロケアマスク メディコムジャパンプロケアマスクメディコムジャパン(10件のレビュー)
459税込505
1箱(50枚)
当日出荷
高い防護性能と優れたコストパフォーマンスのマスク
構造3層
メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパンメディコム不織布ガーゼメディコムジャパン(1件のレビュー)
719税込791
1パック(200枚)
欠品中
しっかり厚手タイプ柔らかく吸水性に優れる毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて選べる未滅菌一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布 製造販売届出番号:28B3X00001000011 JMDN34655000
材質不織布(レーヨン、ポリエステル)折数4折入数200枚/パック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
プロレーンマスク メディコムジャパンプロレーンマスクメディコムジャパン(2件のレビュー)
559税込615
1箱(50枚)
当日出荷
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策高さ(mm)89
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
メガネが曇りにくいカラーマスク メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスクメディコムジャパン(1件のレビュー)
699税込769
1箱(40枚)
当日出荷
JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。 メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット ピッタリが持続するアルミノーズピース 耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。 耳紐もマスク本体と合わせたカラー 個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策仕様ソフトゴム形状プリーツ型寸法(mm)89×178サイズふつう入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ構造3層(液体防護性:80mmHg)包装形態個包装対象ウイルス、風邪ひもタイプ耳かけ
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
セーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚 メディコムジャパンセーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚メディコムジャパン(2件のレビュー)
599税込659
1箱(50枚)
当日出荷
眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層対象花粉、ウイルスホワイトサイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)約89×178機能ラテックスフリー
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ディステック Eラテックスグローブ パウダーフリー メディコムジャパンディステック Eラテックスグローブ パウダーフリーメディコムジャパン
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。 両面塩素加工により、パウダー無しでもスムーズに脱着可能。 細かな作業でも安定性のあるエンボス加工によるグリップ感。
用途細かな作業全長(cm)約23材質天然ゴム厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)粉有無パウダー無し加工両面塩素加工
プロテクティブ アイウェア メディコムジャパンプロテクティブ アイウェアメディコムジャパン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。 10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。 曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇機能曇り止め加工、メガネ併用可形状一眼型寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160サイズフリータイプ使い捨て
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クラスメディカル リラックス 個包装 メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 個包装メディコムジャパン(3件のレビュー)
699税込769
1箱(40枚)
当日出荷
口もとゆったり、持ち運びに便利な個包装【個包装】持ち運びに便利な個包装【さらさら生地】さらさら生地で蒸れにくく、快適【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ
用途ノーズピースフィット感とキープ力の高いアルミニウム板耳ひも幅広快適イヤーループサイズ【ふつうサイズ】89x178mm【小さめサイズ】89x165mm中国製形状立体プリーツホワイト入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ包装形態個包装使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム
プロレーンマスク レベル2 ホワイト メディコムジャパンプロレーンマスク レベル2 ホワイトメディコムジャパン(2件のレビュー)
949税込1,044
1箱(50枚)
当日出荷
ASTM F2100-11に対応した液体防護性サージカルマスクです。 血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。 三層構造で耐水性に優れています。 アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 高いろ過精度を持つ高性能フィルターを使用しています。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
ホワイト材質ノーズピース:アルミニウム、イヤーループ:ポリエステル寸法(縦×横)(mm)89×178細菌ろ過効率(BFE)≧99.0%微粒子ろ過効率(PFE)≧99.0%(0.1μm)
プロケアラテックスグローブ メディコムジャパンプロケアラテックスグローブメディコムジャパン
1,198税込1,318
1箱(100枚)
欠品中
高品質水準AQL1.5(水密性試験)高いグリップ性能高いコストパフォーマンスパウダーフリー 左右兼用 未滅菌 塩素処理加工 滑り止め加工一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業材質天然ゴム厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)滅菌未滅菌機能塩素処理加工全長(cm)約24入数1箱(100枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフマスクプレミア メディコムジャパンセーフマスクプレミアメディコムジャパン
659税込725
1箱(50枚)
当日出荷
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
欠品中
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
クラスメディカル リラックス 大容量 メディコムジャパンクラスメディカル リラックス 大容量メディコムジャパン
699税込769
1箱(50枚)
当日出荷
口もとゆったり、ご家族に嬉しい大容量50枚入【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ【大容量】ご家族で使える大容量50枚入り【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ
用途ノーズピースフィット感とキープ力の高いアルミニウム板耳ひも幅広快適イヤーループサイズ【ふつうサイズ】89x178mm【小さめサイズ】89x165mm中国製形状立体プリーツホワイト入数(枚)50規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム
...