1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。 成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤 pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8 関連資料チラシ(1.81MB)
1本(1L)ほか
2,980 税込3,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)