内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200m)
ISO規格ISO11140/ISO11607
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材
長さ(m)100
温度(℃)シーリング(推奨):170~220
内寸幅(mm)480
1箱(100m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。
サイズタービン・コントラ
寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185
関連資料チラシ(1.38MB) チラシ(0.85MB)
1箱(200枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
関連キーワード