2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。
用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。 成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤 pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8 関連資料チラシ(1.81MB)
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEN2536431 デンタセプト アスピレーション エーエフ メディコムジャパン 動画あり
吸引システムやスピットンなどの洗浄・除菌。さまざまなウイルス・細菌等に高い除菌効果を発揮。すすぎのしやすい泡立ちにくいタイプ。残存する歯垢などの洗浄・防臭に有効。。液タイプ。濃縮(50倍)。イルガサンDP-300 FREE。中性。アルデヒドフリー
タイプ濃縮(50倍) 容量(L)5/本
1本(5L)
20,980 税込23,078
7日以内出荷