長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200m)
ISO規格ISO11140/ISO11607
世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
ISO規格ISO11140/ISO11607
透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材
長さ(m)100
温度(℃)シーリング(推奨):170~220
内寸幅(mm)480
1箱(100m)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応
ISO規格ISO11140/ISO11607
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
関連キーワード