こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式内縫い
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)6000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。
テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。
Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ
材質セルロース
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。
正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付
種別つなぎ
材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)
色前面:白/背面:青
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
関連キーワード