カテゴリ

  • 作業服(16)
    • 使い捨て防護服(1)
    • 化学防護服(12)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 旭・デュポン
  • モノタロウ(1,129)
  • 3M(スリーエム)(657)
  • 日新製袋(2)
  • アゼアス(103)
  • カーボーイ(203)
  • HARAX(ハラックス)(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(189)
  • アズワン(988)
  • 重松製作所(181)
  • メディアカバーマーケット(31,263)
  • RS PRO(11,342)
  • 三木プーリ(10,678)
  • SMC(9,933)
  • エスコ(5,017)
  • エレコム(2,530)
  • ミドリ安全(2,527)
  • グリーンクロス(2,277)
  • ユニット(2,172)
  • SIEMENS(1,925)
  • 色イエロー(3)
  • 色グレー(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
サイズ
  • 3L(11)
  • 5L(1)
  • L(11)
  • LL(11)
  • M(11)
  • S(9)
  • フリー(2)
種別
  • つなぎ(1)
機能
  • 通気性(1)
  • 静電気防護(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポンタイケム10000 TK128T 2着入旭・デュポン
1箱(2着)
欠品中
高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシームライムイエロー
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着 旭・デュポンタイベック(R)500エキスパート エコパック 100着旭・デュポン
149,800税込164,780
1箱(100着)
3日以内出荷
用途粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
タイベック(R)600PLUS 旭・デュポンタイベック(R)600PLUS旭・デュポン
2,698税込2,968
1着
4日以内出荷
用途粉じん対策 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズ4XL胸囲(cm)約132~140適応身長(cm)約200~208
タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り旭・デュポン
35,980税込39,578
1箱(25着)
3日以内出荷から4日以内出荷
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン旭・デュポン
1,998税込2,198
1着ほか
当日出荷から7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
プロシールド(R)6SFR 旭・デュポンプロシールド(R)6SFR旭・デュポン
2,190税込2,409
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。 テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。 Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ材質セルロース
ストレッチガードRロール 旭・デュポンストレッチガードRロール旭・デュポン
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。 広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。 防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)22厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58幅(mm)220粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA旭・デュポン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレーサイズフリー仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
デュポン(TM) 旭・デュポンデュポン(TM)旭・デュポン
1,398税込1,538
1着
当日出荷
機能化学物質対策
タイケム(R)Cガウン 旭・デュポンタイケム(R)Cガウン旭・デュポン
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)種別ガウン機能化学物質対策
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアI型旭・デュポン(6件のレビュー)
1,388税込1,527
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポンタイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)旭・デュポン
1,798税込1,978
1着
当日出荷
化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。 機能的なデザインによる快適性があります。 ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。 縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。 フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。
用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化としてグレーサイズフリー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50
防護 盾特集