54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法M(mm)20
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用 定尺(m)2
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。
用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。 厚さ(mm)0.56 寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法M(mm)20
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)