方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10
使用温度(℃)100以下
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等
幅(mm)40
厚さ(mm)1
長さ(m)5
使用温度(℃)100以下
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。
多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。
多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法C(mm)80
通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。
多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。
多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法C(mm)80
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
関連キーワード