用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l3(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175
寸法D1(Φmm)75
寸法b(mm)8
寸法D3(Φmm)75
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l2(mm)60
板厚t(mm)0.6
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法l3(mm)60
板厚t(mm)0.6
関連キーワード