絞り込み
ブランド
- 菊水化学工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
菊水化学工業
菊水化学工業のページです。菊水化学工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ビュートップウレタン 淡彩色
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル 中彩色
菊水化学工業¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
KSクリーナー
菊水化学工業¥12,980税込¥14,2781個(1kg)6日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
ビュートップアクリル 淡彩色
菊水化学工業¥9,398~税込¥10,338~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル弾性 淡彩色
菊水化学工業¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BeニューST 淡彩色
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューSi 淡彩色
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
水系ファインコートシリコン
菊水化学工業¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)3日以内出荷水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色
菊水化学工業¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)3日以内出荷ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ弾性 中塗リ 淡彩色
菊水化学工業¥27,980税込¥30,7781缶(16kg)3日以内出荷ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ弾性 上塗リ 中彩色
菊水化学工業¥78,980税込¥86,8781缶(16kg)3日以内出荷ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルフッ素樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルふっ素樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色
菊水化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色
菊水化学工業¥27,980税込¥30,7781缶(16kg)3日以内出荷ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性 中彩色
菊水化学工業¥22,980税込¥25,2781缶(4kg)5日以内出荷耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン 中彩色
菊水化学工業¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン弾性 中彩色
菊水化学工業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン弾性 淡彩色
菊水化学工業¥9,298~税込¥10,228~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 中彩色
菊水化学工業¥8,898~税込¥9,788~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル弾性 中彩色
菊水化学工業¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップEP 中彩色
菊水化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(16kg)3日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。用途一般建築物の内外装。仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂エマルション主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
ビュートップEP 淡彩色
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(16kg)3日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。用途一般建築物の内外装。仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂塗料主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
キクスイスーパーシリコン 中彩色
菊水化学工業¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)3日以内出荷シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイスーパーシリコン
菊水化学工業¥35,980税込¥39,5781缶(15kg)3日以内出荷シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BeニューST 中彩色
菊水化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューST
菊水化学工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューSi 中彩色
菊水化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューSi
菊水化学工業¥18,980~税込¥20,878~1缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューS 中彩色
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューS 淡彩色
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューS
菊水化学工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューD 中彩色
菊水化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューD 淡彩色
菊水化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューD
菊水化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
サーモファクトリーダブルワン
菊水化学工業¥61,980~税込¥68,178~1セット(16kg)3日以内出荷さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。用途工場等の金属屋根・鉄部適合基準色(21色)使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4塗り面積(m2)50~66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢艶有希釈液キクスイ 塗料用シンナーA塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32危険物の性状非水溶性
ケツロナイン
菊水化学工業¥27,980税込¥30,7781缶(18kg)3日以内出荷防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状成分アクリル樹脂塗材適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16主な用途内外装使用場所屋内用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1
グラナダ内装用
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)