絞り込み
ブランド
- 菊水化学工業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
菊水化学工業
菊水化学工業のページです。菊水化学工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在97件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

JSプレミックス70
菊水化学工業¥5,298税込¥5,8281個(20kg)4日以内出荷追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ビュートップウレタン 淡彩色
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カビフージA
菊水化学工業¥9,298~税込¥10,228~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下
ビュートップアクリル 中彩色
菊水化学工業¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイガイナ
菊水化学工業¥36,980~税込¥40,678~1缶(7kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
カビフージB
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
KSクリーナー
菊水化学工業¥12,980税込¥14,2781個(1kg)6日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
JSプレミックス60
菊水化学工業¥3,998税込¥4,3981個(12.5kg)4日以内出荷追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ライトセメントB0
菊水化学工業¥4,498税込¥4,9481個(20kg)4日以内出荷内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ厚さ(mm)0.5~2種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
アンダーテックス S
菊水化学工業¥7,998~税込¥8,798~1セット(29kg)当日出荷から4日以内出荷硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚厚さ(mm)0.5~2種類カチオン系ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
ビュートップアクリル 淡彩色
菊水化学工業¥9,398~税込¥10,338~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系ファインコートエコ
菊水化学工業¥9,980~税込¥10,978~1缶(4kg)ほか4日以内出荷1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料。水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。用途1.一般建築物の内壁面。2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面カラーコードH22-85DJIS規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)主成分アクリル認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有/半艶/3分艶/艶消し希釈液清水適合器具施工用具・条件:はけ/ウールローラー防火種別不燃材料/準不燃材料/難燃材料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り対応色メーカー標準色乾燥時間間隔時間:工程内3hr以上塗回数2所要量(kg/m2)45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2塗付量(kg/m2)0.2以下
BR-エポ
菊水化学工業¥11,980税込¥13,1781セット(10kg)15日以内出荷優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約167セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
BR-LS
菊水化学工業¥8,898税込¥9,7881個(15kg)4日以内出荷工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。 現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
BR-AD
菊水化学工業¥9,998税込¥10,9981セット(15kg)4日以内出荷下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。 鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。 欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 コンクリート構造物の改修下地調整種類プレミックスモルタル主な用途コンクリート、鉄部使用量鉄筋防錆処理に用いる場合約150m(9mm異形鉄筋の場合)下地調整に用いる場合約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)接着増強に用いる場合約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)単位容積質量:約1.7kg/L練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
BR-B
菊水化学工業¥52,980税込¥58,2781缶(15kg)4日以内出荷アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化主成分アクリル・ケイ酸質系主な用途コンクリート使用量40~75m2/15kg危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
BR-X
菊水化学工業¥29,980税込¥32,9781缶(20kg)4日以内出荷亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。 BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。 コンクリートの質感を損ねません。用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 塩害抑制主成分亜硝酸塩主な用途コンクリート、鉄部使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
キクスイ メンテペースト
菊水化学工業¥8,398税込¥9,2381セット(15kg)4日以内出荷UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆種類プレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
JSグラウト(一般用)
菊水化学工業¥5,398税込¥5,9381個(25kg)4日以内出荷コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法種類セメント系標準使用量1立方メートル当たり:約74袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
JSプレミックス20
菊水化学工業¥4,998税込¥5,4981個(20kg)4日以内出荷内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ厚さ(mm)0~5種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
BR#15
菊水化学工業¥5,498税込¥6,0481セット(20kg)4日以内出荷こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)0.5~3種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
ビュートップアクリル弾性 淡彩色
菊水化学工業¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BeニューST 淡彩色
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューSi 淡彩色
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
水系ファインコートシリコン
菊水化学工業¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)3日以内出荷水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
水系ファインコートエコ
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)4日以内出荷1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。用途1.一般建築物の内壁面。2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面仕様防火認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料JIS規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)主成分アクリル認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有/半艶/3分艶/艶消し、艶消し希釈液清水適合器具はけ/ウールローラーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り対応色メーカー標準色所要量(kg/m2)0.25~0.36[1缶(16kg):45~64]塗付量(kg/m2)0.2以下
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し)
菊水化学工業¥41,980税込¥46,1781セット(13.5kg)4日以内出荷2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。色透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有)
菊水化学工業¥41,980税込¥46,1781セット(13.5kg)4日以内出荷2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。色透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有)
菊水化学工業¥59,980税込¥65,9781セット(13.5kg)4日以内出荷2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。色透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
キクスイガイナ内装用
菊水化学工業¥36,980~税込¥40,678~1缶(7kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。用途一般建築物の内部危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け仕上げの形状吹付フラット/ローラー
キクスイガイナこて塗り用
菊水化学工業¥36,980~税込¥40,678~1缶(7kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根危険物の類別非危険物適合器具金ごてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイSPファインコート(艶消し)
菊水化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有)
菊水化学工業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶)
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPパワー無機ガードF
菊水化学工業¥39,980~税込¥43,978~1セット(3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
ガイナマルチシーラー
菊水化学工業¥29,980税込¥32,9781セット(15kg)4日以内出荷下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材。内外部壁面新築・改修下地主成分エポキシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2