圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)0~15
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途一般建築物の内外装及び床
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量約7.8kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~5
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。
薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げの下地調整仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。
内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~1mm厚
改修工法の仲介接着
ALCパネル・コンクリートブロック素地調整
ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修
厚さ(mm)0.5~1
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1袋(12.5kg)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
「キクスイ RLモルタル」の下塗材
鉄筋露出部の防錆
種類プレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
1セット(15kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1セット(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法
種類セメント系
標準使用量1立方メートル当たり:約74袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等
所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。
現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約67セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
1個(15kg)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚
厚さ(mm)0~1
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。
工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。
JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装
新築・改修下地
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛)
所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)0.5~2
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類プレミックスモルタル
使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等
厚さ(mm)5~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
無機質で速硬性の材料です。
コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。
コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水
地下構造体コンクリート防水及び止水
寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等
塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
1セット(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防水の厚付け下地調整に最適です。
特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 2~10mm厚
厚さ(mm)2~10
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(27kg)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
強度、密着性に優れています。
素地の吸い込みを押え、下地を均一にします。
こて塗り作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5【約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約15L】
1セット(22kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。
水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。
水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。
混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約167セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
1セット(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
作業性が優れています。
各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。
水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。
水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。
混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約67セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(25kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
5~30mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約68セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約15kg/m2(約10mm厚)、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。
独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~50mm
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約64セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(22kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
1個(20kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕
種類プレミックスモルタル
標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。
鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。
欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
コンクリート構造物の改修下地調整
主な用途コンクリート、鉄部
種類プレミックスモルタル
使用量鉄筋防錆処理に用いる場合約150m(9mm異形鉄筋の場合)下地調整に用いる場合約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)接着増強に用いる場合約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)単位容積質量:約1.7kg/L練り上り容量:約9L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1セット(15kg)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード