2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊変性エポキシ樹脂を使用、付着性に優れ2液変性エポキシ樹脂系のさび止め塗料と同等以上の効果を発揮。硬化剤不要の1液速乾タイプのさび止め塗料で、取扱いが簡単で廃材も少なくすみます。弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に対応。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料。金属部 木部 ホワイト 主成分変性エポキシ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈液ガイナ下塗用専用シンナー 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)106~123m2/16kg 0.13~0.15kg/m2
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料。金属部 木部 ホワイト 主成分変性エポキシ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈液ガイナ下塗用専用シンナー 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷