「希釈 器具」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業KSクリーナー
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。
用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去 仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2 主成分塩素系 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈液清水(50倍希釈)
1個(1kg)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

菊水化学工業カチコテSP
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛) 所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス70
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

菊水化学工業BR-B
アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化 主な用途コンクリート 主成分アクリル・ケイ酸質系 使用量40~75m2/15kg 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

強度、密着性に優れています。 素地の吸い込みを押え、下地を均一にします。 こて塗り作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)0.5~3 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5【約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約15L】
1セット(22kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス60H
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。 追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス60
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

菊水化学工業ライトセメントB0
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm)0.5~2 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

菊水化学工業JSカチオンエポ#0
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 各種仕上材の下地調整 塗り床工事における下地調整 異種下地面への接着バインダー 厚さ(mm)0~1 種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

菊水化学工業JSグラウト(一般用)
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

菊水化学工業JSサッシュモルタル
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。 軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。 現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途サッシ開口部とコンクリートの隙間充填 ALCパネルとコンクリートの隙間充填 種類ポリマーセメント 標準使用量1立方メートル当たり:約47袋 使用量単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工器具:専用注入器
1個(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。 施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。 既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途一般建築物の内外装 欠損部補修・断面修復 不陸調整 種類ポリマーセメント 標準使用量1立方メートル当たり:約91セット 使用量単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
1セット(15.4kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

菊水化学工業アンダーテックス S
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚 厚さ(mm)0.5~2 種類カチオン系ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
1セット(29kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

常温・低温ともに高い伸び性能があります。 高い切断時強度を有しています。 防水性に優れています。
用途下地調整 0~1mm クラック補修 簡易防水 各種防水材の下地調整 厚さ(mm)0~1 種類ポリマーセメント 使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:刷毛塗り/こて塗り、施工器具:刷毛/こて
1セット(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

菊水化学工業JSミクロバリアー
無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液) 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等 塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
1セット(20kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

菊水化学工業BR-B
アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化 主な用途コンクリート 主成分アクリル・ケイ酸質系 使用量40~75m2/15kg 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(15kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

常温・低温ともに高い伸び性能があります。 高い切断時強度を有しています。 防水性に優れています。
用途下地調整 0.5~2mm クラック補修 簡易防水 各種防水材の下地調整 厚さ(mm)0.5~2 種類EVA 使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(21kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。内外部壁面新築・改修下地 主成分カチオン系アクリル 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)80~150m2/15kg 0.10~0.19kg/m2
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水化学工業BR-X
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。 BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。 コンクリートの質感を損ねません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 塩害抑制 主な用途コンクリート、鉄部 主成分亜硝酸塩 使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(20kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆 種類プレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
1セット(15kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

菊水化学工業ネオモル Y
日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事 施工指針(案)・同解説 PB-1仕様」に適合する製品です。 地下外壁防水に最適です。耐摩耗性、堅牢性に優れています。
用途地下外壁 厚さ(mm)約1.5 種類ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等 所要量(kg/m2)約7.3m2/17kg、セット約2.3kg/m2(約1.5mm厚)(単位容積質量約1.5kg/L)
1セット(17kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。 種類SBR 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

菊水化学工業モルパット45
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。 公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途一般建築物の内外装 モルタル混和液 吸水調整 種類カチオン系アクリル 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)450~600m2/18kg、0.15~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

菊水化学工業JSグラウトパッド用
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。 ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。 硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途機械・プラント類裾付 構造物の基礎部分(鉄骨柱) 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約77袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス10
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。 薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げの下地調整仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

塗膜は強度、密着性に優れています。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。 吹付け作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

菊水化学工業キクスイ フィラー
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

菊水化学工業ネオモル M-5
高い防水性により建物を雨水等から保護します。 優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床 可とう形下地調整 2~5mm厚 防水用下地調整・防錆・防食 厚さ(mm)2~5 種類ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約2.8m2/13.5kg、セット約4.8kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(13.5kg)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

菊水化学工業ネオモル T-5
高い防水性により建物を雨水等から保護します。 優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床 可とう形下地調整 0~2mm厚 防水用下地調整・防錆・防食 厚さ(mm)0~2 種類ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約4m2/14.5kg、セット約3.6kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(14.5kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

菊水化学工業ネオモル G
建物を雨水等から保護します。 優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性・コンクリートの中性化抑止に優れています。
用途一般建築物の外壁・屋根 可とう形下地調整 0.5~1mm厚 防食 厚さ(mm)0.5~1 種類ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等 所要量(kg/m2)約6m2/15kg、セット約2.5kg/m2、単位容積質量:約1.7kg/L
1セット(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業ネオモル W-5
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。 コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。 防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の内外壁 可とう形下地調整 1~3mm厚 厚さ(mm)1~3 種類ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約2.8m2/12.5kg、セット約4.5kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L
1セット(12.5kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

菊水化学工業BR-CLX
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。 一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。 優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約70袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
1個(20kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

菊水化学工業カビフージB
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材 主成分変性アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.2以下
1缶(3kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途一般建築物の内部 危険物の類別非危険物 希釈液清水 適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 仕上げの形状吹付フラット/ローラー
1缶(7kg)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類プレミックスモルタル 使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス300
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。 ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整 下地調整 3~15mm厚 各種補修材の下塗り 各種仕上材の下地調整 一般建築物の内外装及び床 厚さ(mm)3~15 種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

菊水化学工業JSカチオンエポ#10
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。 JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 各種仕上材の下地調整 異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等) 珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等 厚さ(mm)1~3 種類エポキシ系ポリマーセメント 使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(34kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷