コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~1mm厚
各種仕上材の下地調整
塗り床工事における下地調整
異種下地面への接着バインダー
厚さ(mm)0~1
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)0.5~2
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)0~15
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~5
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。
薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げの下地調整仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。
速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。
特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~1mm厚
高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm)
特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー
厚さ(mm)0~1
種類エポキシ系ポリマーセメント
使用量約0.88kg/m2、約25m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L
危険物の類別非危険物
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
厚さ(mm)1~3
種類エポキシ系ポリマーセメント
使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(34kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます
速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。
粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
特殊下地への接着バインダー
ウレタン等の防水用下地調整
耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル
厚さ(mm)1~3
種類セメント系
使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L
危険物の類別非危険物
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途一般建築物の内外装及び床
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量約7.8kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。
保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。
練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 3~10mm厚
外装タイル張付
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(25kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床
可とう形下地調整 2~5mm厚
防水用下地調整・防錆・防食
厚さ(mm)2~5
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約2.8m2/13.5kg、セット約4.8kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(13.5kg)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床
可とう形下地調整 0~2mm厚
防水用下地調整・防錆・防食
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約4m2/14.5kg、セット約3.6kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(14.5kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード