普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。
独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~50mm
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約64セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(22kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード