「樹脂 刷毛」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。
内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~1mm厚
改修工法の仲介接着
ALCパネル・コンクリートブロック素地調整
ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修
厚さ(mm)0.5~1
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<吹付け>23~27m2/20kg/袋、0.74~0.86kg/m2<ローラー・刷毛塗り>33~40m2/20kg/袋、0.50~0.60kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)80~128/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)80~128/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
特性防藻、防カビ、弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。
外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。
耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗材
タイプ艶有
主成分シリコン樹脂
塗布面積(m2)37~60/15kg
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。
外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。
耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候
タイプ艶有
主成分アクリルシリコン樹脂塗材
塗布面積(m2)37~60/15kg
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。
チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。
ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途工場等の金属屋根・鉄部
適合基準色(21色)
使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り
容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4
塗り面積(m2)50~66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
光沢艶有
希釈液キクスイ 塗料用シンナーA
塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32
危険物の性状非水溶性
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364
タイプ艶有
JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分アクリル樹脂塗料
塗布面積(m2)50~80/20kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.15~0.20
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装
特性耐水、耐アルカリ
規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2)
標準塗布量0.15~0.20kg/m2
塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所屋外
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分アクリル樹脂エマルション
塗布面積(m2)50~80/20kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.15~0.20
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
特性密着性、弾性、耐候、耐久
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所屋外
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分アクリルシリコン樹脂塗料
適合1200kabe color
使用方法ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m2)45~64
主な用途内外装
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所屋内外兼用
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別非危険物
光沢艶有
希釈液清水
特性耐久、耐候
関連資料塗替えバリエーションと性能
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)80~128/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用弾性トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリルフッ素樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルふっ素樹脂
塗布面積(m2)80~128/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリルウレタン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用弾性トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)80~128/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装
複層仕上塗材の上塗り
特性防藻、防カビ、弾性、耐久
規格JIS A 6909 耐候形1種相当
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装
複層仕上塗材の上塗り
特性耐水、耐アルカリ
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
使用場所屋内外
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルシリコン
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
材質アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリルシリコン
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード