「水性多用途カラー こげ茶」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364 タイプ艶有 JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分アクリル樹脂塗料 塗布面積(m2)50~80/20kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2)50~80/20kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)