9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業JSミクロバリアー
無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液) 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等 塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
1セット(20kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

菊水化学工業BeニューD 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリル樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi 中彩色
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリルシリコン樹脂塗材 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi 淡彩色
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)