44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス40N
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途一般建築物の内外装及び床 外装タイルの下地調整 厚さ(mm)3~10 種類ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量約7.8kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス30
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付け仕上材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 外装タイルの下地調整 厚さ(mm)0~15 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス20
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~5 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス40
外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)3~10 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス60
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類プレミックスモルタル 使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス70
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントモルタル 使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
1個(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

菊水化学工業BR-CL
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。 特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。 独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~50mm 厚さ(mm)5~50 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約64セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(22kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス60H
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。 追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

菊水化学工業JSアクロZ-1
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。 保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。 適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。 練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途一般建築物の内外装 下地調整 3~10mm厚 外装タイル張付 外装タイルの下地調整 厚さ(mm)3~10 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(25kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

菊水化学工業BR-エポ
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm 厚さ(mm)5~30 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約67セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(25kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

菊水化学工業BR-エポ
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm 厚さ(mm)5~30 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約167セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
1セット(10kg)
11,980 税込13,178
15日以内出荷

超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。 一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。 優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約70袋 使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業BR-CLX
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。 一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。 優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約70袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
1個(20kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

菊水化学工業カチコテSP
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛) 所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

菊水化学工業ライトセメントB0
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm)0.5~2 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

菊水化学工業JSサッシュモルタル
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。 軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。 現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途サッシ開口部とコンクリートの隙間充填 ALCパネルとコンクリートの隙間充填 種類ポリマーセメント 標準使用量1立方メートル当たり:約47袋 使用量単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工器具:専用注入器
1個(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

菊水化学工業JSグラウト(一般用)
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

菊水化学工業JSカチオンエポ#0
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 各種仕上材の下地調整 塗り床工事における下地調整 異種下地面への接着バインダー 厚さ(mm)0~1 種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

強度、密着性に優れています。 素地の吸い込みを押え、下地を均一にします。 こて塗り作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)0.5~3 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5【約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約15L】
1セット(22kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。 施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。 既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途一般建築物の内外装 欠損部補修・断面修復 不陸調整 種類ポリマーセメント 標準使用量1立方メートル当たり:約91セット 使用量単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
1セット(15.4kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

菊水化学工業アンダーテックス S
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚 厚さ(mm)0.5~2 種類カチオン系ポリマーセメント 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
1セット(29kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm)5~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

菊水化学工業BR-HS
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 種類プレミックスモルタル 標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。 「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 厚さ(mm)5~50 種類プレミックスモルタル 標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 「キクスイ RLモルタル」の下塗材 鉄筋露出部の防錆 種類プレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
1セット(15kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

菊水化学工業JSグラウトパッド用
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。 ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。 硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途機械・プラント類裾付 構造物の基礎部分(鉄骨柱) 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約77袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

菊水化学工業ハイパーエポ
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます 速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。 粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 特殊下地への接着バインダー ウレタン等の防水用下地調整 耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル 厚さ(mm)1~3 種類セメント系 使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L 危険物の類別非危険物 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。 速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。 特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm) 特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー 厚さ(mm)0~1 種類エポキシ系ポリマーセメント 使用量約0.88kg/m2、約25m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L 危険物の類別非危険物 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

菊水化学工業アンダーテックス T
防水の厚付け下地調整に最適です。 特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 2~10mm厚 厚さ(mm)2~10 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(27kg)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

常温・低温ともに高い伸び性能があります。 高い切断時強度を有しています。 防水性に優れています。
用途下地調整 0.5~2mm クラック補修 簡易防水 各種防水材の下地調整 厚さ(mm)0.5~2 種類EVA 使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(21kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス10
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。 薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げの下地調整仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

菊水化学工業JSカチオンエポ#10
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。 JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 各種仕上材の下地調整 異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等) 珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等 厚さ(mm)1~3 種類エポキシ系ポリマーセメント 使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(34kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

菊水化学工業BR-D コテ
作業性が優れています。 各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)0.5~3 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷